Inserto de sonda de rubí, cilíndrico, ⌀ de cilindro D: 1Rmm

Número de artículo: 494230 1R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de cilindro D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del pulsador L 15 mm
Longitud efectiva de trabajo L2 8 mm
Material punta rubí
Tipo de pulsador Pulsador cilíndrico
Diámetro del cilindro 1 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2
Material Rubí; acero
Peso 0,3 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 494230 1R
EAN / GTIN 2050002087217
Número del fabricante A-5000-8876
Fabricante/responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Descripción

Ejecución:

Palpador de rubí cilíndrico con rosca de conexión M2

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.