• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertar broca de fuerza 1/2″ HEX 8x67 mm SHOCKWAVE

Número de artículo: 4932478065
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478065
EAN / GTIN 4058546339982
Número del fabricante 4932478065
Número L L00800 1426

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso de 1/2˝ cuadradillo interno según norma DIN 3121 / ISO 1174-2, con punta Hexagonal Macho
  • Adecuado para aplicaciones de alto par, ancla directamente en herramientas con cuadradillo de 1/2˝

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: vaso de impacto HEX8 1/2″
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: vaso de impacto HEX8 1/2