Videoendoscopio sin sonda, Tipo: F1100

Número de artículo: 492923 F1100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 55

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 55
Display Pantalla táctil
Formato de grabación JPEG / AVI (30fps)
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Tamaño de la pantalla 7 pul
Resolución pantalla 640×480 px
Nitidez en profundidad de foco fijo 16 – 60 mm
Temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Tipo de producto Endoscopio
Interruptor ON/OFF

Identificación y clasificación

Número de artículo 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Número del fabricante 492923 F1100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Vídeo-endoscopio HOLEX con gran pantalla LCD, fiel con los detalles y numerosas funciones. La visera ofrece una protección adicional contra la radiación solar. Los dos mangos permiten sujetar el aparato con seguridad. El dispositivo base es compatible con todas las sondas endoscópicas HOLEX n.º 492932492944.
  • Aparato base con pantalla LCD de 7 pulgadas (encuadre de imagen 6 pulgadas).
  • Modo zoom, zoom digital en 3 niveles: 1,5×, 2× y 5×.
  • Almacenamiento para registro en vídeo e imagen.
  • Salida USB y AV. Gracias a una salida USB y AV puede transmitir sus imágenes y vídeos a un PC.
  • Batería de iones de litio intercambiable integrada con 5 horas de autonomía.
  • Giro de la imagen de 180° o reflexión.

Ventaja:

  • Pantalla táctil de manejo intuitivo con indicación de pantalla completa.
  • Extremadamente robusto y muy adecuado para el uso en exteriores.
  • Encuadre de imagen muy grande de 6 pulgadas.
  • Encuadre de imagen con adaptador divisible para la representación paralela de la vista de 0° y 90° en caso de utilizar una sonda ⌀ 6 mm.
  • Posibilidad de comentarios mediante grabación de sonido. Gracias al micrófono montado, en el modo de vídeo la captura se puede comentar durante la inspección. De este modo se evita la molesta elaboración y agrupación de notas.
  • Posibilidad de añadir notas en imágenes.
  • Comparación de imágenes guardadas con imágenes en directo.
  • Los ajustes seleccionados se muestran directamente en la pantalla de forma clara.

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Maleta de transporte resistente, estanca al agua y al polvo, tarjeta de memoria SD, fuente de alimentación (CA 100 − 240 V/50 − 60 Hz), cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza. Sin sonda.

Partes opcionales:

Sondas endoscópicas n.º 492932492944.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para ver las sondas compatibles (no se incluye en el volumen de suministro), consulte la eShop de Hoffmann Group o contacte con el Servicio de atención al cliente del Hoffmann Group.
  • Utilizar solo la fuente de alimentación suministrada para cargar el vídeo-endoscopio.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • El mantenimiento y las reparaciones solo pueden encomendarse a personal debidamente especializado.

Utilización indebida
  • No someter el vídeo-endoscopio a golpes o choques.
  • Evitar el contacto del vídeo-endoscopio con líquidos.
  • No utilizarlo en entornos con gases, vapores o disolventes combustibles, como en depósitos de combustibles o de gases.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • La batería de iones de Li está fija y solo se debe sustituir a través del Servicio de atención al cliente del Hoffmann Group.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.