• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Video - microscopio de medición MM-OS

Número de artículo: 491915
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El sistema de vídeo-medición de alta calidad en combinación con el software de medición M3 fácil de manejar es especialmente adecuado para la medición y la medición comparativa de componentes de tamaño mínimo de forma rápida.
  • Luz incidente LED de larga duración para una iluminación clara y homogénea de la pieza de trabajo.
  • Luz de transmisión LED telecéntrica, atenuable.
  • Base y mesa de medición de aluminio-granito con perforaciones roscadas para la fijación de sistemas de sujeción.
  • Cámara a color de alta resolución con objetivo telecéntrico.
  • Software de medición 3M extremadamente cómodo para el usuario y de manejo intuitivo, incluida función DXF. Precisión de repetición muy elevada mediante la detección automática de cantos.
  • Reconocimiento automático de componentes, en cuestión de segundos, con cualquier ángulo de giro.
  • Mediante la regulación mecánica de la altura con escala se puede ajustar el nivel de medición al objeto medido y al dispositivo de sujeción de forma individual y reproducible.

Aplicación:

  • Medición en cuestión de segundos, acotado y valoración de componentes planos, como juntas tóricas, arandelas, conectores, en un proceso de medición.
  • Medición de formas geométricas y materiales variados de manera fiable y sencilla. También es posible la documentación.
  • Múltiples posibilidades de empleo, p. ej. en producción, sala de medición o entrada de mercancías.
  • Sistema de medición de uso universal, en diseño compacto.

Volumen de suministro:

Incluye PC con panel multitáctil, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora antipolvo, fuente de alimentación, certificado de prueba y manual de instrucciones.

Nota:

Error de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7.
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 k/d, medido con un patrón calibrado. Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.