Lámpara-lupa LED, ⌀ de lentes: 72mm

Número de artículo: 491490 72
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de lentes (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de lentes 72 mm
Ampliación (múltiplo) 2,3
⌀ del cabezal 122 mm
Grosor de la cabeza 13 mm
Alcance del brazo aprox. 750 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de LED 63
Tipo de producto Lámpara-lupa

Identificación y clasificación

Número de artículo 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Número del fabricante 491490 72
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa muy luminosa, elegante. La tulipa luminosa, el tubo de soporte y el tubo flexible están fabricados de metal robusto.
  • La cubierta de lámpara desarrollada especialmente con la óptica integrada enfoca la luz sin deslumbrar y con pérdidas por dispersión mínimas sobre la superficie a comprobar (4 veces más luz por vatio que con un tubo fluorescente, vida útil aprox. 50 000 h = 6 años las 24 horas del día).
  • Lente de plástico sin distorsiones, con recubrimiento duro.
  • Sistema de iluminación de alta eficiencia, moderno, compuesto de 63 LED en una placa circular.
  • El sensor Soft-Touch permite la conmutación y la regulación de la intensidad con un solo dedo.
  • Gracias a su tubo flexible de alta calidad y a su construcción esbelta, reducida a lo esencial, la lámpara-lupa de LED se puede utilizar en cualquier lugar.

Ventaja:

6 años de iluminación al 100 % sin gastos de mantenimiento. Limpieza rápida y sencilla (sistema cerrado). Insensible a las vibraciones. Diseño funcional.

Volumen de suministro:

Incluye bloque de alimentación enchufable 100 − 240 V, cubierta de lente y pinza de mesa n.° 491492 tam. TK.

Partes opcionales:

Pie de mesa n.º 491492 tam. TF.

Nota:

Otros pies de mesa o base de máquina a petición. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar la lámpara-lupa LED de forma segura en la superficie de montaje con una abrazadera de mesa.

Utilización indebida
  • No mire jamás directamente al rayo de luz.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No volver a utilizar en caso de daños.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.