{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Medida nominal mín. | 79 mm | |
| Medida nominal máx. | 79 mm | |
| Campo de tolerancia | JS | |
| Grado de tolerancia (calidad) | 4 | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | anillo de comprobación | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | DIN 2250 | |
| Material | acero | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 484030 79 | |
| EAN / GTIN | 2050001955227 | |
| Número del fabricante | M130EM01LS079 | |
| Fabricante/responsable | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |