Espiga de verificación individual metal duro Clase de tolerancia 1, Tipo: 1

Número de artículo: 483916 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 5,97 € /piezas
  • 21,29 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2269

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
medida nominal 0,50 mm - 0,99 mm
Altura de paso 0,01 mm
Longitud espiga de medición 40 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Identificación y clasificación

Número de artículo 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de metal duro. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 5,01 con medidas grabadas.

Ventaja:

  • El doble de duro que el acero para calibres.
  • Resistente a la corrosión

Nota:

Indicar en el pedido el ⌀ deseado, p. ej., n.º 483916 tam. 3 4,35.