Balanza colgante tipo HCB, Intervalo de pesaje máximo: 200Pkg

Número de artículo: 479435 200P
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
9 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas
3 ud.
Tipo de batería
Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento
300 h
Tamaño constructivo internacional
AA (LR6)
Recargable
no
Denominación del fabricante
HCB
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Carcasa altura
150 mm
Carcasa anchura
80 mm
Carcasa profundidad
45 mm
Material carcasa
Plástico
Toma de la carga
Ojal
Incluida unidad indicadora
sí
Intervalo de pesaje mín.
0 kg
Intervalo de pesaje máx.
200 kg
Precisión de lectura
0,1 kg
Altura de las cifras
12 mm
Botón de retención
sí
Tipo de producto
Balanza colgante/de grúa
Unidad del rango de pesaje
kilogramos
Metrología
digital
Certificado de prueba
no
Peso
0,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 479435 200P
EAN / GTIN 4045761069039
Número del fabricante HCB 200K100
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Manejo sencillo por medio de 3 botones.
  • Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
  • Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
  • Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

Volumen de suministro:

Incluye mosquetón de acero inoxidable, gancho en S de acero inoxidable (no como estándar en los tam. 500 / 1000) y 3 pilas n.° 081561 tam. LR6.