Aparato de medición de temperatura y corriente, Tipo: 405I

Número de artículo: 474186 405I
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía con pilas
Campo de medición de temperatura -20 °C - 60 °C
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Intervalo de medición velocidad aire 0 m/s - 30 m/s
Longitud 200 mm
Anchura 30 mm
Altura 41 mm
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Número del fabricante 0560 1405
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición compactos y optimizados para smartphone. Todos los datos de medición se transmiten directamente a la app testo Smart de uso gratuito (requisitos de sistema: iOS 13.0 o Android 8.0 o posterior / Bluetooth® 4.0) y se pueden leer y protocolizar con un terminal móvil y enviar después directamente por correo electrónico.
  • Indicación de hasta 6 Smart Probes a la vez.
  • Lectura inalámbrica de los valores de medición en su dispositivo móvil.
  • Variaciones de los valores de medición representables en forma de gráfico o tabla.
  • Los protocolos de datos de medición se pueden completar con fotografías.

Termoanemómetro con manejo por smartphone.
Medición de velocidad de flujo, flujo volumétrico y temperatura. Configuración sencilla de la dimensión y la geometría de la sección del canal para la determinación del flujo volumétrico. Tubo telescópico extensible hasta 400 mm.

Volumen de suministro:

Incluidas 4 pilas n.° 081561 tam. LR3 y certificado de calibración.

Nota:

Otros Smart Probes (termómetro, termómetro de pinza, medidor de presión diferencial y medidor de alta presión) disponibles a petición.