Distanciómetro láser, Tipo: GLM40

Número de artículo: 465560 GLM40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GLM40
Precisión de medición ±1,5 mm
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Alcance 40 m
Adición/sustracción
Cálculo de superficies y volúmenes
Medición indirecta (Pitágoras)
Consulta de la última medición
Alimentación eléctrica 081551 LR3
Vida útil de la batería (mediciones) 5.000
Clase de láser según IEC 825-1 2
Longitud 105 mm
Anchura 41 mm
Altura 24 mm
Peso 100 g
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Número del fabricante 0601072900
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de protección.
Incluye pilas 081551 LR3.

Partes opcionales:

Soporte de medición n.º 468558.