Transportador de ángulos de precisión, Longitud del riel: 150mm

Número de artículo: 453800 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 69,03 € /piezas
  • 104,83 € /piezas
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 360 grados
Lectura 1 arcmin
Paso de husillo 1 grados
Límite de error ± 2 arcmin
Longitud del riel 150 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Transportador de ángulos

Identificación y clasificación

Número de artículo 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Descripción

Ejecución:

Lectura sin errores. Los valores de grado son perfectamente visibles en una graduación con aumento de 4x con escala 90° Los minutos de ángulo también son fácilmente legibles en un tambor de medición graduado en negro. Con doble escala para ambos sentidos de medición. Ajuste rápido y de precisión de operación sencilla para valores correspondientes a minutos de ángulo. Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.

Volumen de suministro:

Incluida 1 escuadra lisa 60 × 90 mm para ajuste.

Partes opcionales:

Soporte de apriete n.° 453520 (para la sujeción a instrumentos de trazado n.° 445152445222), escuadra complementaria n.° 453600.

Pieza de repuesto:

Regla graduada n.° 453510, lupa n.° 453820, tamaño 2.