Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 300mm

Número de artículo: 445152 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • US $ 8.50 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 4-6 días laborables
  • US $ 5.78 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • US $ 8.50 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 4-6 días laborables

  • US $ 50.55 /piezas
  • US $ 82.51 /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Altura de trazado 300 mm
Lectura 0,005 mm
Límite de error 0,02 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Vida útil de la batería aprox. 3.500 h
Técnica de medición digital
Superficie de pie longitud 135 mm
Superficie de pie anchura 91 mm
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 445152 300
EAN / GTIN 4946368583327
Número del fabricante 192-613-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Descripción

Version:

Direct reading from clear digital display. Battery operation with very low current consumption.
Data storage button
− The measurement result can be stored by pressing a button. All critical parts are hardened. Great stability by two parallel hardened columns with rack teeth on the inner faces (size 1000 has 3 columns).
2 preset values permit reference values to be saved (e. g. granite table and workpiece).
Carbide tipped scriber. Sturdy base with hardened and lapped surface. Crank on the back of the display housing for quick adjustment and a hand wheel for fine adjustment.

Supplied with:

1 battery No. 081560 size 357, 1 cover, 1 carbide tipped scriber No. 443510.

Optional extras:

Square holder No. 445180 for holding dial indicators and lever indicators, centring gauge No. 445250, protractor No. 453500, holder No. 453520, and data cable No. 497080.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript