Transportador de ángulos con arco graduado abierto, ⌀ regla×Longitud de los lados: 80X120mm

Número de artículo: 453000 80X120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 47,50 € /piezas
  • 73,24 € /piezas
a petición
En stock
898 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ regla×Longitud de los lados (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 1 grados
Límite de error ±30 arcmin
Longitud de los lados 120 mm
⌀ arco graduado 80 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Transportador de ángulos

Identificación y clasificación

Número de artículo 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Número del fabricante 453000 80X120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Arco graduado semicircular, abierto con graduación de 0 − 180°; lectura de 1°.
Escala cromada mate antideslumbrante. Con contratuerca.