Escuadra biselada de precisión templada, modelo plano inoxidable, precisión 00, Longitud de los lados: 50X40mm

Número de artículo: 450010 50X40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 20,07 € /piezas
  • 54,64 € /piezas
a petición
En stock
355 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Longitud brazo corto 40 mm
Ancho de brazo corto 13 mm
Fuerza de brazo corto 4 mm
Longitud brazo largo 50 mm
Ancho de brazo largo 13 mm
Fuerza de brazo largo 4 mm
Perpendicularidad 0,003 mm
Precisión 00
Tipo de producto Escuadra de precisión
Material Acero fino
Superficie templado
Norma DIN 875
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 450010 50X40
EAN / GTIN 4045197443939
Número del fabricante 450010 50X40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Máxima precisión. Con dos cantos de medición precisos con forma biselada en el lado más largo.
Completamente templado y destensado. Cantos rectificados y lapeados, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos de comprobación en procedimientos de instersticios luminosos.