Juego de palpadores grande, Número de palpadores: 17

Número de artículo: 445267 17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de palpadores Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 17
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Número del fabricante 00760148

Descripción

Idóneo para:

TESA-HITE Magna n.º 445240, TESA-Hite Magna n.º 445260, TESA HITE n.º 445245, TESA HITE n.º 445261, TESA MICRO-HITE n.º 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M n.º 445275; 445290, TESA-HITE plus M n.º 445270.

Contenido:

Sonda ⌀ 6 mm, radio 2,5 mm: N.º 445458 tam. 2,5.
Bola de MD ⌀ 3 mm; 10 mm: N.º 445455 tam. 3; 10
Disco de MD ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: N.º 445456 tam. 4,5; 14; 19
Superficie de medición de MD cilíndrica ⌀ 2 mm: N.º 445457 tam. 2
Superficie de medición de MD con forma de barril l⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: N.º 445459 tam. 2,2; 4,5; 9,7
Superficie de medición de MD cilíndrica ⌀ 10 mm; longitud 12 mm: N.º 445460 tam. 10
Soporte de inserto de medición longitud 25 mm; 75 mm; 150 mm: N.º 445461 tam. 25; 75; 150
Barra palpadora de MD y bola de MD ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: N.º 445462 tam. 1; 2; 3

Volumen de suministro:

Incluida caja de plástico.