{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material punta | metal duro | |
| Tipo de pulsador | Pulsador con medidor | |
| Diámetro del medidor | 4,5 mm | |
| Tipo de producto | Palpador de medición | |
| Longitud total L1 | 50 mm | |
| Diámetro vástago Ds | 2,4 mm | |
| Material | acero; metal duro | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 445456 4,5 | |
| EAN / GTIN | 7630041107357 | |
| Número del fabricante | 00760074 |