Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Equipo digital de alturas TESA-HITE magna, Tipo: 700

Número de artículo: 445260 700

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 445260 700
Número del fabricante 00730059

Descripción

Ejecución:

Equipos de alturas de alta precisión, muy robustos, de ajuste manual. Para medir alturas y peldaños, diámetros, distancias entre perforaciones y anchos de ranuras, etc. Palpación dinámica de la pieza de trabajo con una presión de medición siempre igual. Manejo sencillo gracias a un gran indicador de cifras y símbolos para funciones de medición. Gran resistencia a suciedades sólidas y líquidas. Parte delantera del panel IP65 con protección.

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Especialmente apropiado para el uso en áreas de fabricación.

Volumen de suministro:

Aparato básico con pupitre de mando, inserto de medición estándar con bola de metal duro ⌀ 5 mm, fuente de alimentación de 110 − 240 V, batería PB recargable. Certificado de calibración SCS.

Partes opcionales:

Diversos accesorios especiales disponibles a petición, juego de palpadores de medición n.º 445266 y n.º 445267.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.