Juego de palpadores pequeño, Número de palpadores: 4

Número de artículo: 445266 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de palpadores Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 4
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Número del fabricante 00760232

Descripción

Idóneo para:

TESA-HITE Magna n.º 445240, TESA-Hite Magna n.º 445260, TESA HITE n.º 445245, TESA HITE n.º 445261, TESA MICRO-HITE n.º 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M n.º 445275; 445290, TESA-HITE plus M n.º 445270.

Contenido:

Bola de MD ⌀ 3 mm: N.º 445455 tam. 3
Disco de MD ⌀ 14 mm: N.º 445456 tam. 14
Cilindro de MD ⌀ 2 mm: N.º 445457 tam. 2
Sonda ⌀ 6 mm, radio 2,5 mm: N.º 445458 tam. 2,5.

Volumen de suministro:

Incluida caja de plástico.