Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 350mm

Número de artículo: 445000 350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 92,43 € /piezas
  • 114,66 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Altura de trazado 350 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,04 mm
Interfaz Puerto USB; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Sección transversal de columna de medición 35 × 15 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Superficie de pie longitud 180 mm
Superficie de pie anchura 98 mm
Peso 4,8 kg
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Número del fabricante 4426100
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD de 12 mm de alto contraste. Pie ergonómico y estable con superficie de apoyo templado y lapeada para un deslizamiento ligero y sin sacudidas. Corredera y riel de acero inoxidable templado. Rueda manual grande para posicionamiento y medición. Ajuste fino adicional y tornillo de sujeción.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 445002.

Partes opcionales:

Soporte para instrumentos de medición de palanca sensitiva y relojes comparadores n.º 445004, cable de datos n.º 498940.