{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ámbito de aplicación mín. | 14 mm | |
| Ámbito de aplicación máx. | 20 mm | |
| Serie | Digimar | |
| Denominación del fabricante | 817 ks | |
| Tipo de producto | altímetro | |
| Metrología | analógico/a | |
| Con reloj comparador | no | |
| Material de la punta de medición | metal duro |
| Número de artículo | 4426072 | |
| EAN / GTIN | 4059192016777 | |
| Número del fabricante | 4426072 | |
| Número L | L40120 61 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |