Cuerpo básico para kit de palpadores de medición universales

Número de artículo: 3015917
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Digimar
Denominación del fabricante Gk/8; Grundkörper
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital
Metrología analógico/a
Altura total 51 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 3015917
EAN / GTIN 4059192001285
Número del fabricante 3015917
Número L L40100 38
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo base Gk/8 / diámetro de montaje 8 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
  • Nombre del producto: Cuerpo base / diámetro de montaje 8 mm
  • Tipo de producto: Gk/8
  • Nombre del grupo de productos: Digimar