Soporte de medición hidráulico (con pie magnético), Alcance del brazo: 300mm

Número de artículo: 440600 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
460 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 300 mm
Rosca de conexión M8
Orientación rosca de conexión lateral
Fuerza de retención 1.000 N
Pie magnético longitud 75 mm
Pie magnético anchura 56 mm
Pie magnético altura 58 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Número del fabricante 440600 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición hidráulico con apriete central - todas las articulaciones son bloqueadas de forma rígida por el botón giratorio central. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular en continuo. Volante engomado de gran tamaño (⌀ 54 mm) para facilitar el bloqueo y desbloqueo de la sujeción. Los brazos articulados se pueden girar en 360° y orientar en 180° en el asiento para reloj comparador y son apropiados para relojes comparadores con ⌀ de vástago 6 y 8 mm o prisma.
Soporte, incluido pie magnético con conmutador giratorio ergonómico. Imán de ferrita de alta potencia con superficies de apoyo rectificadas en la parte posterior y lado inferior de prisma rectificado para permitir también la aplicación en árboles y cuerpos cilíndricos. Encapsulado de plástico fácil de agarrar del pie magnético con protección aumentada contra golpes y aislamiento térmico.

Volumen de suministro:

Brazo articulado n.° 440610 300 y pie magnético n.° 440620 1.

Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la sujeción abierta. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En estado sujeto se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.