Juego de verificadores de interiores de precisión, Capacidad de medición: 18-150mm

Número de artículo: 435192 18-150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 148,59 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 18 mm - 150 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador 1 µm
Profundidad de medición 176 mm - 178 mm
Número de pernos de medición 20
Número de discos de medición 5
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 435192 18-150
EAN / GTIN 4045197726360
Número del fabricante 435192 18-150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Verificador de interiores de precisión por comparación de dos puntos con plato de centrado. Modelo estable ligero con elementos de plástico reforzado con fibra de carbono, por lo tanto menor dilatación térmica y mayor protección contra la corrosión. La protección de las manos en el mango reduce adicionalmente los efectos de la temperatura. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno de medición por medio de segmento de levas. Ajustable a distintos ⌀ por medio de pernos de medición fijos con bola de acero templado.

Aplicación:

Para la medición precisa de taladros en cuanto a ⌀, concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

Volumen de suministro:

2 verificadores de interiores de precisión n.º 435190, adicionalmente con prolongaciones y anillos de medición.

Partes opcionales:

Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de cuadrantes indicadores se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo con las máquinas paradas.
  • Para usar con relojes comparadores, cuadrantes indicadores o palpadores de medición eléctricos con Ø del mango de sujeción 8 h6.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.

Utilización indebida
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.