Instrumento de medición de precisión para interiores OSIMESS, Capacidad de medición: 1,5-4,2mm

Número de artículo: 435010 1,5-4,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 1,5 mm - 4,2 mm
Intervalo de aplicación efectivo 1,5 mm - 4,2 mm
Precisión de repetición 1 µm
Profundidad de medición 17 mm - 25 mm
Número de palpadores 10
Cantidad de agujas de medición MD 2
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores

Identificación y clasificación

Número de artículo 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Número del fabricante 62600202
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

OSIMESS Instrumento de medición de precisión para interiores para perforaciones pequeñas a partir de 1 mm. Cabezas palpadoras recubiertas DLC (de tamaño 4,5-7,5). La punta en forma de filo de la aguja de medición, que está sometida a la presión de medición del comparador, abre la cabeza palpadora hendida. Precisión de repetición 1 µm.
Cabezales palpadores de metal duro.

Aplicación:

Determinación de las desviaciones con respecto al valor teórico y defectos de forma como excentricidad o conicidad.

Volumen de suministro:

Cabezas palpadoras, agujas de medición de MD, soportes estándar (pantalla de visualización y anillos de comprobación no incluidos en el volumen de suministro).

Partes opcionales:

Cuadrante indicador n.° 434674, comparador digital n.° 434671, reloj comparador de marcha a la izquierda n.° 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.° 434322, mesa de medición n.° 435020.

Nota:

Versiones con capacidad de medición de hasta 20 mm y agujeros ciegos disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados