Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Reloj comparador absoluto digital IP66, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434410 12,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Clase de protección IP: IP66
Longitud total L 142 mm
Anchura total B 35 mm
Altura total H 25 mm
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0 N
Fuerza de medición máx. 2,5 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Repetibilidad 2 µm
Margen de error 0,003 mm
Desviación de medición 2 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala, digital 0,01 mm
Indicador iluminado no
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura, digital milímetros
Lectura 0,01 mm
Altura de las cifras 6,2 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Recalibrable
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434410 12,5
EAN / GTIN 4946368554204
Número del fabricante 543-575
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital, práctico, polivalente y resistente, con indicador de tolerancia integrado (con o sin valor de medición). Gracias a la forma constructiva esbelta, especialmente apropiado para la incorporación en dispositivos en condiciones de espacio reducidas. El indicador se puede girar 180° para la lectura por ambos lados. Cortocircuitando las líneas Digimatic 1 y 6, se puede poner a cero un reloj comparador o una serie de ellos, o cargar un valor preseleccionado.
Lectura frontal.

Función:

IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498428, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.