Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos, Capacidad de medición: 12-16mm

Número de artículo: 429005 12-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 53,82 € /piezas
  • 27,14 € /piezas
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12 mm - 16 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,004 mm
⌀ de tambor de medición 23 mm
Medida a 0,3 mm
Profundidad de medición estándar 80 mm
Profundidad de medición con prolongación 230 mm
Técnica de medición analógico
Longitud total 127 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 429005 12-16
EAN / GTIN 4946368517186
Número del fabricante 368-164
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.
Modelo para taladros ciegos. Superficies de medición de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.