Aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth®, Capacidad de medición: 10-12,5mm

Número de artículo: 428702 10-12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma DIN 863
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición 10 mm - 12,5 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,004 mm
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Medida a 1,9 mm
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT
Profundidad de medición estándar 58 mm
Profundidad de medición con prolongación 134 mm
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428702 10-12,5
EAN / GTIN 5051102207762

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5−16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 2 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pistola de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. Incluye 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, unidad USB n.° 498952, anillos de comprobación n.° 484030, prolongaciones n.° 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.° 428605, mordazas de medición n.° 428745, soporte de cuchilla n.° 428746.

Descargas y documentos

Productos adecuados