{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego a | 0,5 mm | |
| Con anillo de comprobación | no | |
| Con barra de ajuste | no | |
| Con cabezas de medición | sí | |
| Cantidad de cabezas de medición | 1 ud. | |
| Capacidad de medición cabeza de medición | 1 | |
| Capacidad de medición cabezas de medición mín., 1 | 80 mm | |
| Capacidad de medición cabezas de medición máx., 1 | 100 mm | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Lectura, pulg. | 0,0001 pul | |
| Interfaz | Bluetooth®; HCT Mobile App; Interfaz USB | |
| Función de preajuste | sí | |
| Standardmesstiefe | 85 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Aparato de medición rápida de interiores | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | no | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Metrología | digital | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Margen de error | 5 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 80 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 100 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 428702 80-100 | |
| EAN / GTIN | 5051102208394 | |
| Número del fabricante | XTH80W-BT |