{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Lectura | 0,002 mm | |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
| Límite de error | 0,004 mm | |
| Medida a | 0 mm | |
| Profundidad de medición estándar | 9 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
| Número de artículo | 428500 2-2,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001893048 |