{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Límite de error | 6 µm | |
| ⌀ de varilla | 6,35 mm | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Recorrido de medición del husillo | 25 mm | |
| ⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
| Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Técnica de medición | digital | |
| Peso | 0,96 kg | |
| Número de barras de ajuste | 5 | |
| Embalaje | caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 421558 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368695884 | |
| Número del fabricante | 340-251-30 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |