Calibre de profundidad digital TWIN CAL IP 67, Capacidad de medición: 250mm

Número de artículo: 418697 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,20 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
Clase de protección IP IP 67
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 15×4 mm
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Número del fabricante 00530448

Descripción

Ejecución:

Indicador digital grande 11 mm, protección IP67, carcasa Soft touch, 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 min y desconexión automática al cabo de 2 h, interfaz TLC-TWIN, superficie de medición escalonada de 4 mm de ancho.
Con placa de tope giratoria en 360° para tareas de medición extensas.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Universal para mediciones de profundidad, taladros, rebajes, dimensiones de anchura y distancia.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.° 081560 tam. CR2032

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.

Descargas y documentos

Productos adecuados