Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Reloj comparador digital Bluetooth®, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 404300 12,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 404300 12,5
EAN / GTIN 7640125025293
Fabricante/responsable Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa resistente con campo de indicación grande. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto. Mín. / máx. / Delta, tolerancia, factor conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Se pueden memorizar dos valores de referencia. Inversión del sentido del recuento.
Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, palanca elevadora n.° 434212, paquete de batería n.° 404310 tam. PACK.