Instrumento de medición teslámetro para la medición del magnetismo, Tipo: 1

Número de artículo: 380865 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición de campos estáticos 0 mT - 1.500 mT
Capacidad de medición de campos dinámicos 0 mT - 750 mT
Precisión de medición ± 5 %
Temperatura de trabajo 0 °C - 40 °C
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
Tipo de pila Mignon, AA
Tipo de producto Medidor de campos magnéticos

Identificación y clasificación

Número de artículo 380865 1
EAN / GTIN 4045197954565
Número del fabricante 380865 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Realización ligera y compacta. Carcasa protegida de la suciedad.
  • Selección automática de la gama de medición. Indicación opcional en tesla o gauss.
  • Mediciones estáticas y dinámicas.
  • Indicación de polo magnético N/S. Ajuste de punto cero.

Aplicación:

Para la medición de remanencia residual, densidad de flujo magnético y la distribución de campo en placas de sujeción electromagnéticas.

Volumen de suministro:

Incluye bolsa de cuero y 4 pilas AA.

Nota:

El sensor n.° 380866 tam. 1 se puede volver a pedir y cambiar en caso de desgaste.