Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 6mm

Número de artículo: 375315 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
595 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 6 mm
Rosca M5
Altura tuerca 8 mm
Anchura a 5,7 mm
Anchura e 10 mm
Altura k 4 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 375315 6
EAN / GTIN 4020772080006
Número del fabricante 80002
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.