{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal de ranura B | 22 mm | |
| Anchura total e | 35 mm | |
| Altura total H | 14 mm | |
| Longitud nominal del tornillo L3 | 215 mm | |
| Tamaño de rosca M | M20 | |
| Longitud de rosca L1 | 125 mm | |
| Con escalón | sí | |
| Anchura estrecha a | 21,7 mm | |
| Superficie | Bonificado; negro | |
| Tipo de producto | Tornillo para ranura | |
| Material | acero | |
| Norma | DIN 787 | |
| Clase de resistencia | 8.8 |
| Número de artículo | 375301 2220215 | |
| EAN / GTIN | 4069515012010 | |
| Número del fabricante | 375301 2220215 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |