Base de sujeción universal individual, Tipo: 1

Número de artículo: 372205 1
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de apoyo (uso por pares) 23 mm - 51 mm
Altura 30 mm
Longitud 18 mm
Anchura 28 mm
Tipo de producto Elemento de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 372205 1
EAN / GTIN 4069515013284
Número del fabricante 372205 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dentadas de forma escalonada. Para usar por pares. Las distintas bases se pueden utilizar en combinación con las bridas n.° 372000 o n.° 372005.

Material:

Individual, negro

Descargas y documentos

Productos adecuados