{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Universal-Spannunterlage einzeln, Typ: 3 | |
| Tipo de producto | Elemento de sujeción sin especificar | |
| Altura sobre el borde superior de la mesa min. h1 | 71 mm | |
| Altura sobre el borde superior de la mesa máx. H2 | 208 mm | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Longitud total L | 67 mm | |
| Anchura total B | 31 mm | |
| Altura total H | 117 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 372205 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515013307 | |
| Número del fabricante | 372205 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |