Mordazas intercambiables de agarre, Para tipo: 80

Número de artículo: 363038 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 80
Anchura de bocas b 80 mm
Altura de bocas C 17 mm
Longitud de mordazas l 54 mm
Peso 0,43 kg
Rosca M12×1
Adecuado para el código de color Xtric 80
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Número del fabricante 363038 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Idóneo para:

N.º 363039