{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Gerardi 125 | |
| Anchura de bocas A | 125 mm | |
| Peso | 17 kg | |
| Longitud total L | 345 mm | |
| Gama de sujeción b | 150 mm | |
| Altura del cuerpo de base G | 40 mm | |
| Altura de bocas C | 40 mm | |
| Ranura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
| Ranura de ajuste transversal n | 16 mm | |
| Fuerza de apriete máxima con 60 Nm | 25 kN | |
| Código de colores para los accesorios adecuados | Gerardi 125 | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 362100 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001077479 | |
| Número del fabricante | 3.02.10000 | |
| Fabricante/responsable | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |