Taco ranurado de ajuste (par), Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 12/16mm

Número de artículo: 362160 12/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida de ranura en T B 12 mm
Ranura de ajuste 16 mm
Anchura estrecha A 16 mm
Anchura total B 12 mm
Altura total C 10 mm
Longitud total D 25 mm
Adecuado para el código de color Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Número del fabricante 2.29.71000 - 12/16
Fabricante/responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Descripción

Precisión:

Medida B = adaptación h6.