Inserto de agarre, Tipo: 7

Número de artículo: 361160 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución redondo
Altura 8 mm
Tipo de producto Inserto de agarre

Identificación y clasificación

Número de artículo 361160 7
EAN / GTIN 2050001919250
Número del fabricante 361160 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Inserto de agarre con puntas, p. ej., para la sujeción de piezas brutas. Inserto de sujeción liso con revestimiento, p. ej. para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas. Inserto de agarre redondo con puntas para perforaciones próximas al borde y para proporcionar espacio libre adicional bajo la pieza.
Para piezas de trabajo con un radio grande o biselado entre 3 y 8 mm.
Para piezas de trabajo con un radio grande o biselado entre 3 y 8 mm.

Idóneo para:

Boca intercambiable de agarre n.º 361128361129.
Mordazas Allmatic n.° 361206361354. Mordazas intercambiables GARANT Xpent n.° 361128 y 361129. Mordaza intercambiable GARANT Xtric 363038 125.