Základní lišta, Typ: 440

Artiklové číslo: 361115 440
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Označení výrobce Basisschiene, Typ: 440
Celková délka min. L 442 mm
Celková šířka B 100 mm
Celková výška H 40 mm
Vyměnitelné čelisti ne
S otvorem ano
Počet otvorů 5 ks
Výkyvné ne
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Hmotnost 10,5 kg
Povrch Kalené; broušeno
Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361115 440
EAN / GTIN 4045197848963
Číslo výrobce 361115 440
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená. Laserem vypálená stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů. Postranní drážka pro upínky a příčné drážky pro seřízení na pracovním stole stroje.
5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105 − 361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123 − 361137.

Vhodné pro:

Upínací moduly č. 361105 − 361110.

Zvláštní příslušenství:

Upínky č. 361165, adaptérová deska pro GARANT ZeroClamp č. 361170, upínací čep č.360025 vel. 18M16 a vel. 18M16/138.

Poznámka:

Od velikosti 650 jsou na poptávku k dostání otvory pro upínací systém GARANT ZeroClamp.
Vhodné drážkové kameny jsou pod č. 375365.