Ajuste de altura para dispositivo de montaje de la herramienta, Tipo: A

Número de artículo: 358585 A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de ajuste de altura

Identificación y clasificación

Número de artículo 358585 A
EAN / GTIN 4062406340506
Número del fabricante 358585 A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Incluye bloqueo para la fijación segura en la guía base.
Medida A máxima, incl. herramienta = 300 mm.
La palanca sensitiva transmite la altura de la herramienta a cambiar, incl. escala graduada.

Idóneo para:

Guía base n.° 358565

Nota:

El pie de rey no está incluido en el volumen de suministro.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el alojamiento de herramientas destinadas al montaje y desmontaje de herramientas.
  • Con los accesorios, la herramienta también se puede medir o ajustar a una longitud específica.
  • Solo se debe utilizar una vez que haya sido montado con ángulos en una superficie horizontal.
  • Parte posterior en combinación con placa para el montaje en la pared Easyfix para el alojamiento de ganchos y soportes Easyfix y accesorios para pared perforada.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.