Aparato de ajuste previo, Tipo: VG1

Número de artículo: 354760 VG1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base SK50
Ajuste rápido electromagnético
Procedimiento de medición Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 15 pulgadas
Control de medición Electrónica de medición PC
Campo de medición X 400 mm
Campo de medición Z 500 mm
Anchura base 860 mm
Anchura total 1.500 mm
Profundidad 590 mm
Altura 1.060 mm
Peso 150 kg
Esfuerzo del husillo 100 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Interfaz Hoffmann Group Connected
Serie VG1; Hoffmann Group Connected
Tipo de producto Instrumento de ajuste

Identificación y clasificación

Número de artículo 354760 VG1
EAN / GTIN 4045197436498
Número del fabricante 354760 VG1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla táctil de 15 pulgadas, manejo intuitivo y sencillo a través de símbolos.
  • Con dispositivo calibrador en el alojamiento base.
  • Cámara digital con aumento de 24 posiciones.
  • Ajuste rápido de los dos ejes (X/Z) individualmente o simultáneamente.
  • Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z).
  • Husillo con indexación de 4 × 90° y freno de husillo.
  • Error de descentramiento axial o radial del husillo máx. 2 µm.
El dispositivo funciona junto con las soluciones de software opcionales disponibles relacionadas con la producción Hoffmann Group Connected.

Ventaja:

Con este dispositivo adquiere un elemento compatible para su producción en red digital. Los aumentos de la productividad son posibles junto con el software modular respectivo.

Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de las herramientas en la máquina/isla de máquinas-herramienta.

Volumen de suministro:

Incluye dispositivo calibrador en el alojamiento base, teclado, bandejas, limpiador de cantos de corte y software de medición en los principales idiomas.

Partes opcionales:

Nota:

La figura puede diferir del original.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Solo se deben medir herramientas limpias en conos de sujeción limpios.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • Para la medición y el ajuste previo de geometrías de herramienta en máquinas o células de fabricación.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No introducir las manos en la unidad óptica de la cámara.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.