IHP 100 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3404161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3404161
EAN / GTIN 7291075481655
Número del fabricante 3404161
Número L L24050 1969

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.7 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos