QCP 200-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

Número de artículo: 3325718
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3325718
EAN / GTIN 7291075383140
Número del fabricante 3325718
Número L L24050 2

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 12.82 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.58 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.24 mm
  • Voladizo (LPR) 12.82 mm

Productos adecuados