• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SGSF 40-2-M10-4Z-JHP Sierras de Ranurar de Pequeño Diámetro con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3345213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3345213
EAN / GTIN 7291075396454
Número del fabricante 3345213
Número L L24130 43

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 29.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Longitud funcional (LF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 2...
  • Longitud total (OAL) 29.5 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos