SGSF 40-2-M10-4Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3345213
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345213
EAN/GTIN 7291075396454
Nummer fabrikant 3345213
L-nummer L24130 43

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, interface kenmerken M10, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijdiameter (DC) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 29,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 11 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) GSFN 2...
  • Totale lengte (OAL) 29,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles