• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GSFU 2.2 IC20 Plaquitas de Ranurado con Radio Pleno

Número de artículo: 6001524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6001524
EAN / GTIN 7291075030747
Número del fabricante 6001524
Número L L24110 54

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.11 mm
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos