GSFN 2 IC908 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

Número de artículo: 6002839
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6002839
EAN / GTIN 7291075030440
Número del fabricante 6002839
Número L L24110 5

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm

Productos adecuados